Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm
floraworld Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm
floraworld Garten- u. Straßenbesen m. Stiel, Elaston, 50cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1176204
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     4047883001461
EAN/GTIN:
     4047883001461
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Garten-und Straßenbesen mit Stiel Dieser Besen ist vielseitig einsetzbar. • Mit Stiel • Buchen-Sattelholz • Borsten aus Elaston • Borstenfarbe: grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
floraworld
Länge:
1300
Stiel-Ø:
24 mm
Breite:
500 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, strassenbesen 50 cm elaston, baubesen, baubesen elaston, floraworld, Garten-, u., m., Stiel,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 11,65*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 41,64*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 39,99*
€ 44,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,18*
€ 47,75*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 46,43*
€ 51,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.