Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PZ1 - PZ2, Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PZ1 - PZ2, Anzahl Werkzeuge: 6
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PZ1 - PZ2, Anzahl Werkzeuge: 6
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PZ1 - PZ2, Anzahl Werkzeuge: 6
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PZ1 - PZ2, Anzahl Werkzeuge: 6
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PZ1 - PZ2, Anzahl Werkzeuge: 6
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PZ1 - PZ2, Anzahl Werkzeuge: 6
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ, 0.5 x 3 - 1.2 x 6.5, PZ1 - PZ2, Anzahl Werkzeuge: 6
Artikel-Nr.:
     5417B-p1171651
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810/6PZ
EAN/GTIN:
     4000896217984
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Aufhängeloch im Griff
  • Rutschfester Hazet 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PZ1 – PZ2
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
6
Hersteller:
Hazet
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz hazet, schlitz schraubendreher satz, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Ha
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,96*
€ 20,34*
1
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 22,40*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,62*
€ 23,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,09*
€ 24,41*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.