Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Abbrechklinge 25 mm FatMax 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stanley Abbrechklinge 25 mm FatMax 20 Stk.
Stanley Abbrechklinge 25 mm FatMax 20 Stk.
Stanley Abbrechklinge 25 mm FatMax 20 Stk.
Stanley Abbrechklinge 25 mm FatMax 20 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1158219
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     3-11-725
EAN/GTIN:
     3253563117259
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • FT Abbrechklinge 25MM 20 STK IN BOX
  • Neue, patentierte, induktionsgehärtete Schneide. Für schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer.
  • Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
  • Bis zu 25% längere Lebensdauer.Bei normaler Verwendung im Vergleich mit Stanley Standard Abbrechklingen
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Länge:
25
Form:
gerade
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: stanley abbrechklingen 25mm, abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen, Stanley, Abbrechklinge, 25, mm, FatMax, 20
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,39*
€ 16,49*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 16,51*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 16,53*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 17,99*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 12,61*
€ 19,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-11-725
ab € 3,77*
Ähnlich
Stanley
0-11-325
ab € 5,31*
Ähnlich
Stanley
STHT0-11825
ab € 7,58*
Ähnlich
Stanley
STHT0-11818
ab € 5,69*
Ähnlich
Stanley
2-11-725
ab € 6,20*
Ähnlich
Stanley
STHT8-11818
ab € 21,68*
Ähnlich
Stanley
1-11-325
ab € 8,96*
Ähnlich
Stanley
STHT2-11818
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.