Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goodjob Strickhandschuh Black Grip, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
goodjob Strickhandschuh Black Grip, Gr. 10
goodjob Strickhandschuh Black Grip, Gr. 10
goodjob Strickhandschuh Black Grip, Gr. 10
goodjob Strickhandschuh Black Grip, Gr. 10
goodjob Strickhandschuh Black Grip, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152539
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0519-10H
EAN/GTIN:
     4025888213706
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Goodjob Handschuh BLACK GRIP

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388 
  • Gute Passform 
  • Feinstrick, nahtlos 
  • Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung 
  • Farbe: rot /schwarz
Material: 
100 % Polyester 
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Internetfarbe:
rot
Größe:
10
Farbe:
rot
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Material:
Textil
Hersteller:
goodjob
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, pu beschichtete handschuhe, gummihandschuh baumwolle, Handschutz, goodjob®, Helmut, GmbH, Feldtmann
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
118
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,79*
14 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,90*
5 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,72*
€ 1,22*
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,5971*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 2,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.