Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1151450 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561801136 |
| |
|
| | |
| - Aus echtem Büffelleder
- praktische Anordnung
- mit Nieten verstärkt
- doppelt genäht
Lieferumfang:1 x Werkzeugschürze Anwendungsbeispiele:Für Handwerker aller Gewerke Weitere Informationen: | | Außenmaterial: | Büffelleder | rollbar: | Nein | Höhe: | 90 mm | Breite: | 260 mm | Länge: | 1450 mm | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,47* | € 47,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,05* | € 51,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,71* | € 55,24* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,42* | € 55,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,05* | € 56,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|