Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 22 x 2,5 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 22 x 2,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 22 x 2,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 22 x 2,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 22 x 2,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 22 x 2,5 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-p1050148
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38770
EAN/GTIN:
     4022835387701
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP, HSS-E, DIN 376, M 22
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
14,5
Hersteller:
Völkel
Steigung:
2,5
DIN:
DIN 376
Durchmesser:
22
Grad:
35°
Gewicht:
245
Oberfläche:
blank
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Toleranzfeld:
ISO 2 6H
Lochart:
Sackloch
Schaftdurchmesser:
M22 mm
Kernlochdurchmesser:
19,5 mm
Gewinde:
M 22X2,5
Gesamtlänge:
140 mm
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
22 mm
Norm:
DIN 376 C
Weitere Suchbegriffe: gewind-22-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,57*
€ 55,25*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 41,56*
€ 55,26*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 55,67*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 42,57*
€ 57,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.