Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900, incl. Zubehör, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1023233
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603174000
EAN/GTIN:
     3165140840910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen.
KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum.
Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren.
Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm.

Im Lieferumfang enhalten:
  • Zusatzhandgriff (2 609 256 D94)
  • Tiefenanschlag (2 603 001 019)
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Bosch Constant-Electronic:
ja
2.5 m Kabel:
ja
Max. Bohr-Ø in Holz (2. Gang):
25 mm
Drehzahlvorwahl:
ja
Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang):
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40
2-Gang Getriebe:
ja
Max. Bohr-Ø in Stahl (2. Gang):
8 mm
Maschinengewicht:
2.6 kg
Bosch Electronic:
ja
Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang):
13 mm
Bosch Auto-Lock:
ja
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8
Max. Bohr-Ø in Beton (2. Gang):
18 mm
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2850
Leistungsabgabe:
1050
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
50 - 1120 / 2850 min-1
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
50
Nenndrehmoment, 2. Gang:
0.5 Nm
Hersteller:
Bosch
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang):
1.6 / 0.5 Nm
Softgrip:
ja
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
50
Nenndrehmoment, 1. Gang:
1.6 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13
Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang / 2. Gang):
13 / 8 mm
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
73.0 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang / 2. Gang):
40 / 25 mm
Abgabeleistung, max.:
1050 W
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannbohrfutter:
ja
Max. Bohr-Ø in Beton (1. Gang / 2. Gang):
0 / 18 mm
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2850 min-1
4 m Kabel:
nein
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1120 min-1
Schlagzahl:
48450 min-1
Zahnkranzbohrfutter:
nein
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
50 min-1
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Micro-Filtersystem Bohren:
nein
max. Schlagzahl:
48450
Bosch Press + Lock:
nein
Bosch Kickback Control:
ja
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
25
Maschine:
Ja
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
18
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
13
Gewicht:
2,6 kg
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Höhe:
112,5 mm
Breite:
386 mm
Länge:
370 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1120 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
20 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
max. Drehmoment hart:
1,6 N
Spannung:
240 V
Kabellänge:
2,5 m
Abgabeleistung:
1050 W
Leistungsaufnahme:
900 W
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Schlagbohrmaschinen, Neuheiten, AdvancedImpact 900, Schlagbohrmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 104,03*
€ 126,70*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 105,05*
€ 127,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,93*
€ 129,87*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,86*
€ 132,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,00*
€ 133,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 017 316
ab € 12,25*
Zubehör
Bosch
2 607 019 511
ab € 6,46*
Zubehör
Bosch
2 607 990 050
ab € 40,23*
Zubehör
Bosch
2 608 030 053
ab € 23,56*
Zubehör
Bosch
2 608 030 055
ab € 30,99*
Zubehör
Bosch
2 607 019 579
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2 607 019 675
ab € 5,73*
Zubehör
Bosch
2 607 019 676
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2 607 017 161
ab € 9,95*
Zubehör
Bosch
2 607 017 191
ab € 21,48*
Zubehör
Bosch
2 607 017 193
ab € 22,62*
Zubehör
Bosch
2 607 017 195
ab € 26,73*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.