Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Mikro-Kettensäge EasyCut 12, mit NanoBlade-Technologie, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Mikro-Kettensäge EasyCut 12, mit NanoBlade-Technologie, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Mikro-Kettensäge EasyCut 12, mit NanoBlade-Technologie, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Mikro-Kettensäge EasyCut 12, mit NanoBlade-Technologie, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Mikro-Kettensäge EasyCut 12, mit NanoBlade-Technologie, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Mikro-Kettensäge EasyCut 12, mit NanoBlade-Technologie, incl. Zubehör, Karton
Bosch Akku-Mikro-Kettensäge EasyCut 12, mit NanoBlade-Technologie, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1017095
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C9001
EAN/GTIN:
     3165140830812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Bosch Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Technologie
Mühelose Freihandschnitte – in Haus und Garten
NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen, Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich
SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel
Einfache Freihandschnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff
Kabellose Mobilität sorgt für hohe Bewegungsfreiheit; Trageschlaufe für einfaches Verstauen
POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit

Im Lieferumfang enthalten:
  • nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86)
  • Befestigungsschlaufe
  • Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z)
  • Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Hersteller:
Bosch
Höhe:
72
Breite:
168
Länge:
330
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0,7 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
4100 1/min
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, akku-kettensäge bosch, akku-kettensäge, Akku-Säge, 10,8 V/12 V Power for ALL System, Akku-Gartengeräte, Akku-Geräte, Akku-Sägen mit NanoBlade-Technologie, EasyCut 12
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 91,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,46*
€ 94,26*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 77,46*
€ 95,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,49*
€ 98,42*
5 Tage
18
€ 5,50*
ab € 83,18*
€ 102,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 D83
ab € 12,91*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D84
ab € 12,86*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D86
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F43
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.