| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016561 Herst.-Nr.: 4055301025128 EAN/GTIN: 4055301025128 |
| |
|
| | |
| BP® Vorbinder 1901 400
Ausführung: - Innenbund mit Aufhängerschlaufen für Tunnelfinisher
- Maße: 75 cm breit x 45 cm lang
Material: - 60% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Maße: | 75 x 45 cm | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | schwarz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 215 g/m² | Ausführung: | Schürze | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | BP | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, chlorbleichen erlaubt, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, bistroschürzen schwarz, bistro schürze, bistroschürze bp, Gastronomiebekleidung, »1901«, BP® |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,42* | € 17,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,04* | € 17,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,52* | € 19,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 14,69* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|