Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot
Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot
Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot
Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot
Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot
Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot
Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015776
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643070805000047
EAN/GTIN:
     4051428060189
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC 643070 Gr. 47 grau/rot
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
47
Material:
Textil
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Gewicht:
580 g
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
grau/rot
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,36*
€ 85,16*
8 Tage
7
€ 5,99*
ab € 69,56*
€ 85,84*
€ 4,00*
ab € 69,87*
€ 86,11*
4 Tage
7
€ 7,50*
ab € 70,34*
€ 86,20*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 87,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,16*
€ 101,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,03*
€ 89,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,29*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.