Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Bügelklinge Nr. 44; 1 VE = 10 im Magazin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Martor Bügelklinge Nr. 44; 1 VE = 10 im Magazin
Martor Bügelklinge Nr. 44; 1 VE = 10 im Magazin
Martor Bügelklinge Nr. 44; 1 VE = 10 im Magazin
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011848
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     44.50
EAN/GTIN:
     4002632905988
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
Bügelklinge Nr. 44 • Passend für Schaber SCRAPEX ARGENTAX Lieferung: 10 Stück im Spender.
Weitere Informationen:
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
39
Klingenbreite:
19,3
Hersteller:
Martor
Gesamtlänge:
39
Gewicht:
4
Verpackungseinheit 2:
10 Magazine im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632957307
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0528 kg
Gewicht (Klinge):
0.0035 kg
Artikelnummer:
44
Produktname:
BÜGELKLINGE NR. 44
Klingenform:
Standard
Weitere Suchbegriffe: martor sicherheitsmesser klinge 19mm, bügelklingen, martor bügelklinge, Kabelmesser, Messer, Jokari, für, Bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.