Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/20 Q 40- 200Nm 14x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/20 Q 40- 200Nm 14x18
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/20 Q 40- 200Nm 14x18
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/20 Q 40- 200Nm 14x18
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011720
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/20 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754268870
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 40-200 nm 14x18...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 • Drehmoment einstellbar • Lesbar über Fensterskala • Integrierte Lupe im Ablesefenster • Drehmomenteinstellung über Griffende • Schnellverstellung ohne Werkzeug • Nachjustierbar ohne Demontage • 2-Komponenten-Kunststoffgriff • Stahlrohr-Gehäuse • Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung • Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird • Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes • Auslösegenauigkeit ± 4 % Lieferung: Mit Prüfzertifikat.
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Rechteckaufnahme
Gesamtlänge:
455
Antrieb:
rechteckig
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Drehmoment (max.):
200
Daten protokollierbar:
Nein
Länge Drehmomentschlüssel:
455
Hersteller:
Stahlwille
Messbereich N·m:
200
Antriebsgröße:
14x18
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Stahlwille
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 178,26*
€ 203,55*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 179,68*
€ 205,13*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 187,23*
€ 212,46*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 186,78*
€ 212,46*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 187,76*
€ 212,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.