Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, PU orange Sitzhöhe 560-810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, PU orange Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, PU orange Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, PU orange Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, PU orange Sitzhöhe 560-810 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010846
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592152
EAN/GTIN:
     4016849592152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 4 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emissionen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
Bimos Labsit 9125
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Bezug Sitz:
Integralschaum
Farbe Bezug:
schwarz
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Hersteller:
Bimos
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhenverstellung:
560 - 810
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhe:
560 - 810 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,78*
€ 271,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,01*
€ 271,85*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,94*
€ 277,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,42*
€ 283,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 242,99*
€ 314,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.