Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notglieder galZn 8,0 mm
Notglieder galZn 8,0 mm
Notglieder galZn 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010671
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645039085
EAN/GTIN:
     4011645039085
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Not-Glied, verzinkt
Weitere Informationen:
Innenlänge:
36
Hakenöffnung:
9 mm
Ausführung:
Notglied
Oberfläche:
verzinkt
Durchmesser:
8 mm
Hersteller:
Pösamo
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied vz 8mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Kettenverbindungsglied, Notglied, Stahl, Verbindungsglied
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
250
50
€ 4,95*
ab € 0,5249*
€ 0,6949*
22 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,5566*
€ 0,7488*
3 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,5942*
€ 0,7842*
2 Tage
250
50
€ 8,50*
ab € 0,5994*
€ 0,7894*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,5916*
€ 0,7959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7959*
€ 0,94712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7759*
€ 0,92332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7216*
€ 0,8587
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5916*
€ 0,704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.