Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Stehhilfe 9454-2000Integralschaum schwarz Sitzhöhe 650-850 mm mit Tellerfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Stehhilfe 9454-2000Integralschaum schwarz Sitzhöhe 650-850 mm mit Tellerfuß
Bimos Stehhilfe 9454-2000Integralschaum schwarz Sitzhöhe 650-850 mm mit Tellerfuß
Bimos Stehhilfe 9454-2000Integralschaum schwarz Sitzhöhe 650-850 mm mit Tellerfuß
Bimos Stehhilfe 9454-2000Integralschaum schwarz Sitzhöhe 650-850 mm mit Tellerfuß
Artikel-Nr.:
     5417B-99856
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849173672
EAN/GTIN:
     4016849173672
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Industrie-Stehhilfe mit Tellerfuß • Sitzfläche: Integralschaum, schwarz, robust, abwaschbar, Tragegriff integriert, um 360° drehbar • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder • Sitzneigungs-Einstellung: nach vorne um 10° • Tellerfuß: sehr flach, standfest, epoxidharzbeschichtet, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung mit Präzisionsstahlrohr, zusammenklappbar:
Nein
Ausführung mit Gleitern:
Nein
Sitzhöhenverstellung:
650 - 850
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Material Gestell:
Metall
Tüv/GS geprüft:
Ja
Tellerfuß-Ø:
470 mm
Garantie:
Ja
Sitzfläche neigbar in:
10 °
Hersteller:
Bimos
Farbe Tellerfuß:
schwarz
Ausführung:
Standfuß
Anzahl Jahre Garantie:
10
Material Sitzfläche:
Integralschaum
Sitzfläche mit integriertem Griff:
Ja
Material Standfuß:
Metall
Gleiter mit Rutschschutz:
Nein
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Ausführung mit Tellerfuß:
Ja
Ausführung mit Standfuß:
Nein
Sitzhöhenverstellung von bis:
650 - 850 mm
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 253,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,51*
€ 253,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,54*
€ 253,55*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 224,33*
€ 256,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 231,83*
€ 265,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 231,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 218,25*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 214,07*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 227,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.