Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl BETA chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl BETA chrom/schwarz
Schalenstuhl BETA chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-99540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303220
EAN/GTIN:
     4332163303220
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalen-Stapelstuhl Modell BETA • Sitzschale: aus bruchsicherem Kunststoff • Stahlrohrgestell: verchromt Einsatzbereich: • In Kantinen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Hinweis: Ergonomisch.
Weitere Informationen:
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
chrom
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Besucherstuhl
Farbe:
schwarz
Sitztiefe:
400 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitzhöhe:
475 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 43,18*
4
€ 4,80*
ab € 37,18*
€ 48,40*
4
€ 4,80*
ab € 37,23*
€ 48,40*
3 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 39,764*
€ 51,554*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 62,01*
€ 78,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 312,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.