Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl BETA chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl BETA chrom/anthrazit
Schalenstuhl BETA chrom/anthrazit
Schalenstuhl BETA chrom/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-99537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303206
EAN/GTIN:
     4332163303206
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalen-Stapelstuhl Modell BETA • Sitzschale: aus bruchsicherem Kunststoff • Stahlrohrgestell: verchromt Einsatzbereich: • In Kantinen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Hinweis: Ergonomisch.
Weitere Informationen:
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
chrom
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Besucherstuhl
Farbe:
grau
Sitztiefe:
400 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitzhöhe:
475 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 43,22*
5 Tage
64
4
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 44,54*
4
€ 4,80*
ab € 37,11*
€ 48,45*
4
€ 4,80*
ab € 37,30*
€ 48,45*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 61,89*
€ 78,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 313,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.