Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl "ISO", Chrom/schwarz, Kunstleder, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl "ISO", Chrom/schwarz, Kunstleder, stapelbar
Besucherstuhl "ISO", Chrom/schwarz, Kunstleder, stapelbar
Besucherstuhl "ISO", Chrom/schwarz, Kunstleder, stapelbar
Besucherstuhl "ISO", Chrom/schwarz, Kunstleder, stapelbar
Besucherstuhl "ISO", Chrom/schwarz, Kunstleder, stapelbar
Besucherstuhl "ISO", Chrom/schwarz, Kunstleder, stapelbar
Artikel-Nr.:
     5417B-99072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163303077
EAN/GTIN:
     4332163303077
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl "ISO", Chrom/schwarz, Kunstleder, stapelbar
 
 
- Polster-Stapelstuhl mit Vierfußgestell
- ergonomisch geformte Rückenlehne
- Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus Kunstleder
- Stuhl stapelbar
- Sitzhöhe: 470 mm
- Sitzbreite: 475 mm
- Sitztiefe: 415 mm

Einsatzbereich:
- im Empfang
- bei Besprechungen
- auf Messen
- bei Veranstaltungen
- in Kantinen

Lieferung: Karton mit 4 Stück
 
 
Hinweis:
Abbildung zeigt Besucherstuhl "ISO" chrom/anthrazit.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
chrom
Material Sitzfläche:
Kunstleder
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Kunstleder schwarz
Sitztiefe:
415 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
76
4
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 42,22*
4
€ 4,80*
ab € 43,00*
€ 45,98*
26 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 46,99*
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 46,49*
€ 49,14*
1 Tag
76
4
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 50,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 196,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.