Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Lenkrolle, Rad-Ø 80 mm, Tragkraft 50 kg, Gleitlager, Lauffläche thermoplastischer Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Lenkrolle, Rad-Ø 80 mm, Tragkraft 50 kg, Gleitlager, Lauffläche thermoplastischer Gummi grau
BS Rollen Lenkrolle, Rad-Ø 80 mm, Tragkraft 50 kg, Gleitlager, Lauffläche thermoplastischer Gummi grau
BS Rollen Lenkrolle, Rad-Ø 80 mm, Tragkraft 50 kg, Gleitlager, Lauffläche thermoplastischer Gummi grau
Artikel-Nr.:
     5417B-93040
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885040031
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Stahlblechgehäuse
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
c:
21
a:
80
Einsatzbereich:
Apparate
Farbe Lauffläche:
grau
Modellnummer:
A200
Durchmesser:
80
Lager:
Gleitlager
Farbe Radkörper:
hellgrau
Basis:
Lenkrolle
Ausführung:
einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Material Gehäuse:
Stahl
Material Lauffläche:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Farbe der Lauffläche:
grau
Schraublochentfernung 1:
33x33 mm
i:
22
Plattenlänge:
47 x 47
f:
50
Befestigungsmaß:
47x47 mm
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
h:
33 x 33
Farbton:
stahl
g:
47 x 47
Lagerung:
Gleitlager
e:
99
Befestigungsart:
mit Platte
Befestigungskategorie:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Befestigung:
Platte
Lagerkategorie:
Gleitlager
Schraublochentfernung:
33x33 mm
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Bodenbeschaffenheit:
hart
Gehäuse:
Stahlblech
Anmerkung:
einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Gewicht:
200
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
5,3 mm
Ausladung:
22 mm
Bauhöhe:
99 mm
Plattengröße:
47x47 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragkraft:
50
Tragfähigkeit:
50 kg
Radbreite:
21 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,41*
2 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 5,45*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,12*
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,13*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,5895*
€ 6,7195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.