Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Craftland Winteroverall Hudson M blaugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland Winteroverall Hudson M blaugrau
Craftland Winteroverall Hudson M blaugrau
Craftland Winteroverall Hudson M blaugrau
Craftland Winteroverall Hudson M blaugrau
Craftland Winteroverall Hudson M blaugrau
Craftland Winteroverall Hudson M blaugrau
Artikel-Nr.:
     5417B-90089
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888146332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Winteroverall »Hudson«, blau-grau

Atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend, Reflexstreifen, Kapuze abnehmbar, verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss, Taille weitenverstellbar, Ärmel- und Beinabschlüsse weitenverstellbar, Reißverschluss in der äußeren Beinnaht, verstärkte Kniepolstertaschen. Taschen: 2 Brusttaschen, 1 Handytasche, 1 Innentasche mit Reißverschluss, 2 Hüfttaschen mit Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 Napoleontasche unter Frontleiste, 1 Zollstocktasche. Obermaterial: 100 % Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung. Wassersäule: 2.000 mm. Wattierung: 100 % Polyester, 180 g/m². Futter: 100 % Polyester.

Weitere Informationen:
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte und Klettverschluss
Materialverarbeitung:
einlagig
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Besonderheit Material:
beschichtet
Kragenart:
Stehkragen
Branche:
universelle Branche
Gefährdung:
Wind
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Norm:
ohne
Nebenfarbton:
anthrazitgrau
Nebenfarbe:
grau
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Grammatur:
180 g/m²
Größenspiegel:
0-5
Gewebeart:
Oxford
Druckmessung (Wassersäule):
2.000 mm
Gewebeart Innenmaterial:
Watte
Taschenart:
Maßstabtasche (links)
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Hosenbeinabschluss)
Internetfarbe:
blau
Gewicht:
180 g/m²
Material:
100% Polyester
Form:
lang
Hersteller:
Craftland
Ausführung:
Overall
Farbe:
blau/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 3,95*
ab € 54,63*
€ 61,86*
€ 4,90*
ab € 57,43*
€ 62,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.