Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

variofit Alukarre 200 kg H 1300 mm, Lufträder, 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
variofit Alukarre 200 kg H 1300 mm, Lufträder, 260 x 85 mm
variofit Alukarre 200 kg H 1300 mm, Lufträder, 260 x 85 mm
variofit Alukarre 200 kg H 1300 mm, Lufträder, 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-88356
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694001961
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Alu-Transportkarre PROFI, 200 kg
Einfache und funktionsgerechte Konstruktion
Aluminium-Rahmen-Konstruktion
Konische Schaufel, angefast
Luftbereifung
Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff mit Hand-Einfassung
RAL 9006 weißaluminium, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200
Gesamthöhe:
1305
Schaufelgröße/Breite:
320
Traglast:
200 kg
Luftreifen:
260 x 85 mm, mit Stollenprofil
Schaufelgröße/Länge:
320 x 250
Farbe RAL:
blau
Luftbereifung:
Ja
Hersteller:
variofit
Schaufelmaß:
320 x 250 mm
Raddurchmesser:
260
Tiefe:
543 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Gewicht:
12,5 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,18*
€ 183,06*
25 Tage
7
Frei Haus
ab € 157,66*
€ 183,26*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,14*
€ 185,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 194,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 196,11*
€ 240,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 21,30*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,49*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.