Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 26kN 25mm blau, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 26kN 25mm blau, 2,0 m
SKYLOTEC Bandschlinge LOOP 26kN 25mm blau, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     5417B-85850
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281042440
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 2m
Bandschlinge »Loop 26 kN« Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten in der Struktur. • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Max. Lebensdauer: 4–6 Jahre • Max. Personenzahl: 1 • Material: Polyamid • Bruchlast Hauptachse: 26 kN • Breite: 25 mm • Nach EN 354, EN 566, EN 795-B
Weitere Informationen:
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Basis:
Bandschlinge
Branche:
Windkraftindustrie
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Bruchlast:
26
Anwendungsbereich:
Arbeiten in Höhe/Tiefe
Anwenderanzahl:
1
Karabiner Gurtseite:
Schlinge
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
Schlinge
Farbe:
blau
Material Tragmittel:
Polyamid (PA)
Durchmesser:
25 mm
Art Tragmittel:
Schlinge
Tragmittel:
Gurtband
Zulässiges Gewicht:
100 kg
Lebensdauer max.:
6 a
Hersteller:
Skylotec
Länge:
2 m
Ausführung:
Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: Bandschlinge 26 kN, 25 mmbreit, 2 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 4,90*
ab € 12,32*
€ 16,73*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 16,86*
€ 9,80*
ab € 12,50*
€ 16,94*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,64*
€ 18,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,49*
€ 24,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.