Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Trapezklinge 1992, ungelocht 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stanley Trapezklinge 1992, ungelocht 100 Stk.
Stanley Trapezklinge 1992, ungelocht 100 Stk.
Stanley Trapezklinge 1992, ungelocht 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-85350
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-11-921
EAN/GTIN:
     3253561119217
Suchbegriffe:
Trapezklinge
Universalmesserklingen
trapezklinge stanley
trapezklinge
  • Trapezklingen
  • Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
  • Ideal für Teppich, Vinyl und andere Materialien, bei denen eine festere und stärkere Klinge benötigt wird
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
Breite:
19
Form:
Trapez
Abbrechklinge:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Höhe:
19
Stärke:
0,65
Stanley Nr.:
1-11-921
Klingenbreite:
19
Lochung:
ohne
Länge:
62
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: Trapezklinge a100Stück in Box 1-11-921 Stanley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.