Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

variofit Stapelkarre 250 kg m.KufeSchaufel 250 x 320 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
variofit Stapelkarre 250 kg m.KufeSchaufel 250 x 320 mm Luft
variofit Stapelkarre 250 kg m.KufeSchaufel 250 x 320 mm Luft
variofit Stapelkarre 250 kg m.KufeSchaufel 250 x 320 mm Luft
Artikel-Nr.:
     5417B-85243
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694002630
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Stahlrohrkarre
Luftbereifung mit Rillenprofil
Mit Stahlblechfelge und Kugellager
RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Schaufelgröße/Breite:
320
Art der Bereifung:
mit Kufen
Tragkraft:
250
Gesamthöhe:
1305
Luftreifen:
260 x 85 mm, mit Stollenprofil, Stahlblech-Felge/Kugellager
Traglast:
250 kg
Farbe:
RAL 5010 = enzianblau, pulverbeschichtet
Schaufelgröße/Länge:
320 x 250
Farbe RAL:
blau
Luftbereifung:
Ja
Hersteller:
variofit
Schaufelmaß:
320 x 250 mm
Raddurchmesser:
260
Tiefe:
543 mm
Gesamtbreite:
528 mm
Gewicht:
18 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 128,12*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 115,41*
€ 128,32*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 128,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,87*
€ 137,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 158,26*
€ 196,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 32,91*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 29,57*
Zubehör
Variofit
rsa-260.005
ab € 35,25*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.