Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Heizkörperpinsel Industrie Chinaborste 50mm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Heizkörperpinsel Industrie Chinaborste 50mm Nölle PROFI BRUSH
Nölle Heizkörperpinsel Industrie Chinaborste 50mm Nölle PROFI BRUSH
Nölle Heizkörperpinsel Industrie Chinaborste 50mm Nölle PROFI BRUSH
Artikel-Nr.:
     5417B-84636
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     158260
EAN/GTIN:
     4250560503749
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Nr. 1582

• Reine, graue Chinaborsten
• Weißblechzwinge
• Holzstiel

Weitere Informationen:
Breite (in Zoll):
2
Borstenlänge:
45
Borstenart:
Chinaborste
Griff:
Holzstiel
Pinselbreite:
50,8
Ausführung Griff:
Holz
Material:
Chinaborste
Marke:
neutrale Produktlinie
Größe:
2 Zoll
Hersteller:
Nölle
Breite:
50 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6037
12
€ 8,90*
ab € 0,658*
€ 0,888*
5 Tage
1453
12
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,92*
3 Tage
4527
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,93*
3 Tage
1441
12
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 1,00*
Lager 5417
12
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
158255
ab € 0,49*
Ähnlich
k.A.
158265
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
158270
ab € 0,89*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
158250
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.