Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschublade Typ150-1 B67xT153xH41 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzschublade Typ150-1 B67xT153xH41 mm transparent
Ersatzschublade Typ150-1 B67xT153xH41 mm transparent
Ersatzschublade Typ150-1 B67xT153xH41 mm transparent
Ersatzschublade Typ150-1 B67xT153xH41 mm transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-84465
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439104692
EAN/GTIN:
     5733439104692
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schublade für Serie 150 • Gefertigt aus Polypropylen (PP) • Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150 Hinweis: Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Maße (H x B x T):
41 x 67 x 153 mm
Farbe:
transparent
Breite:
670 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
153 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
20
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 1,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,11*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,13*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,91*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,84*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.