Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 12 x 1,75 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 12 x 1,75 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 12 x 1,75 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 12 x 1,75 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 12 x 1,75 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 12 x 1,75 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-78151
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38750
EAN/GTIN:
     4057223522983
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 12X1,75  DIN 376 HSS-E
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
7
Hersteller:
Völkel
Steigung:
1,75
DIN:
DIN 376
Durchmesser:
12
Grad:
35°
Gewicht:
50
Oberfläche:
blank
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Toleranzfeld:
ISO 2 6H
Lochart:
Sackloch
Schaftdurchmesser:
M12 mm
Kernlochdurchmesser:
10,2 mm
Gewinde:
M 12X1,75
Gesamtlänge:
110 mm
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
12 mm
Norm:
DIN 376 C
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, gewind-12-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
6
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,51*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 14,54*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 10,21*
€ 14,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 15,25*
1
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.