Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 16 DIN 376 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 16 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 16 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 16 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 16 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 16 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 16 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 16 DIN 376 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-66263
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38358
EAN/GTIN:
     4022835383581
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m16x2
regel-gewindebohrer din376

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen

Verwendung:
Für genaue, lehrenhaltige, metrische Gewinde, für metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
Durchgangsgewinde

Verpackung:
Einzeln-SB

Weitere Informationen:
Lochart:
Durchgangsloch
Toleranz:
6H
Vierkant:
9
Schaft-vierkant:
9
Hersteller:
Völkel
Schaftdurchmesser:
M16 mm
Kernlochdurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Werkstoff:
HSSE
Nutenform:
gerade
Steigung:
2
Nenndurchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 376 A
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m16, GEWIND-16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
6
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 15,50*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,92*
€ 15,58*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 10,96*
€ 15,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 16,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.