Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 14 DIN 376 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 14 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 14 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 14 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 14 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 14 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 14 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 14 DIN 376 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-66262
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38354
EAN/GTIN:
     4022835383543
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m14x2
regel-gewindebohrer din376

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen

Verwendung:
Für genaue, lehrenhaltige, metrische Gewinde, für metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
Durchgangsgewinde

Verpackung:
Einzeln-SB

Weitere Informationen:
Lochart:
Durchgangsloch
Toleranz:
6H
Vierkant:
9
Schaft-vierkant:
9
Hersteller:
Völkel
Schaftdurchmesser:
M14 mm
Kernlochdurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Werkstoff:
HSSE
Nutenform:
gerade
Steigung:
2
Nenndurchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 376 A
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m14, GEWIND-14
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 13,73*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 9,70*
€ 13,74*
1 Tag
20
6
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 13,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.