| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-64188 Herst.-Nr.: 8180-XXL4 EAN/GTIN: 4025888022193 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung:
Der Feldtmann Safe-Belt ist ein verstellbarer Rückenstützgurt und ein nützliches Hilfsmittel für Menschen, die körperlich arbeiten und ihre Rückenmuskulatur entlasten möchten. Er mindert Verspannungen und Verschleißerscheinungen und hilft beim richtigen Tragen und Heben. Durch die verschiedenen Größen, bietet er individuellen Komfort und Unterstützung für den Rücken.
Produktdetails: - stützt Rücken- und Bauchmuskulatur, Lendenwirbel sowie Rückgrat
- Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden minimiert
- unterstützt das richtige Tragen und Heben
- Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten
- verstärkter Halt durch Diagonalträger
- der Safebelt lässt sich angenehm über oder unter der Arbeitsbekleidung tragen
- aus hochwertigem Elastikmaterial
Größen: - M 81 - 96 cm Hüftumfang
- L 96 - 119 cm Hüftumfang
- XL 119 - 142 cm Hüftumfang
- XXL 142 - 170 cm Hüftumfang
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Feldtmann | Ausstattung: | Trägerkreuz | Material: | Elastikmaterial | Verstellbarkeit: | einstellbare Träger | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | einfarbig | Größenspiegel: | S-XXL | Besonderheit Material: | elastisch | Branche: | Transport- und Verladeindustrie | Verschlussart: | Klettverschluss | Internetfarbe: | schwarz | Umfangslänge: | 142-170 cm | Umfang: | 142-170 | Farbe: | schwarz | Größe: | 2XL | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückenstütze "Safebelt", Gr. XXL |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,92* | € 10,91* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 12,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,91* | € 12,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,99* | € 12,58* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,00* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|