Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand ELEPHANT HANDSCHUHE 0179 Gr. 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stronghand ELEPHANT HANDSCHUHE 0179 Gr. 10,5
Stronghand ELEPHANT HANDSCHUHE 0179 Gr. 10,5
Stronghand ELEPHANT HANDSCHUHE 0179 Gr. 10,5
Stronghand ELEPHANT HANDSCHUHE 0179 Gr. 10,5
Artikel-Nr.:
     5417B-64172
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0179
EAN/GTIN:
     4025888000214
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Norm: EN 388
- Material: Schweinsvollleder, bisquit-beige / gelb
- Größe: 10,5
- hochwertiges, extra weiches Vollleder
- Innenhand und Finger gefüttert
- gummierte Stulpe
- Doppelnaht
Weitere Informationen:
Farbe Material Handschuh:
beige
Stulpenform:
gummiert
Stulpenart:
Segeltuchstulpe
Farbe:
gelb
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Vollleder
Besonderheit Material:
reißfest
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Gefährdung:
Anstoßen
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3121
Basis:
Mechanischer Lederhandschuh
Gummizug:
über Handrücken
Branche:
universelle Branche
Farbe Drell:
gelb
Schutz:
EN 388: 3121
Farbton Material Handschuh:
bisquit
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Material Verstärkung:
Leder
Internetfarbe:
gelb
Verstärkung:
Zeigefinger
Innenverarbeitung:
gefüttert
Normen:
EN 388
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schutzklasse:
2
Material:
Leder
Hersteller:
Stronghand
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Handsch.Elephant,Schweinsleder, gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 2,93*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,69*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 4,6641*
€ 5,9641*
1 Tag
168
12
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,02*
12
€ 4,80*
ab € 4,76*
€ 6,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.