Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 rot a 12Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 rot a 12Stück
Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 rot a 12Stück
Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 rot a 12Stück
Lyra Signierkreide sechseckig Nr.795 rot a 12Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-57629
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4850017
EAN/GTIN:
     4084900550038
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide

Sechseckig, unpapiert. In Schachtel à 12 Stück.

Weitere Informationen:
Lieferung in:
Schachtel
Kreidenlänge:
110
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
12
Wasserfest:
Nein
Schreibfarbe:
rot
Papiert:
Nein
Abmessung:
110 x 11 mm
Kreiden-Ø:
11
Kreidenform:
sechseckig
Hersteller:
LYRA
Länge:
110 mm
Farbe:
rot
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,36*
2 Tage
24
6
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,22*
€ 4,56*
7 Tage
122
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,82*
9 Tage
94
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,90*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,31334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
71004
ab € 9,50*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.