Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm
Knipex Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm
Knipex Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm
Knipex Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm
Knipex Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm
Knipex Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm
Knipex Kraft-Monierzange hochübersetzt glanzverzinkt 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-57620
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 14 300
EAN/GTIN:
     4003773028116
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Eisenflechterzange
99 14 300 Kraft-Monierzange 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen.
auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form.
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle.
Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang.
Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte.
Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes.
Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca.
61 HRC.
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
- Kopfbreite (W3): 25,0mm
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
verzinkt
Griffüberzug:
ohne
Marke:
Knipex
Anwendung:
Monier- / Rabitzzange
Typ:
Monierzange
Norm:
DIN ISO 9242
Oberfläche:
glanzverzinkt
Schneid-Ø hart:
2 mm
Kopfbreite:
25 mm
Schneid-Ø mittel:
3,8 mm
Gewicht:
505 g
Oberflächenbehandlung:
verzinkt
Länge:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
271
1
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 20,19*
3 Tage
296
1
€ 4,90*
ab € 16,22*
€ 20,20*
1 Tag
126
1
€ 7,90*
ab € 16,34*
€ 20,22*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 16,23*
€ 20,25*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.