Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Cutter Interlock 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Cutter Interlock 9 mm
Stanley Cutter Interlock 9 mm
Stanley Cutter Interlock 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-57436
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560100957
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • INTERLOCK Messer
  • Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
  • Patentierte InterLockTM-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
  • Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein
Weitere Informationen:
Gürtelclip:
Nein
Klingenmagazin:
Nein
Aufhängeloch:
Nein
Abbrechklinge:
Ja
Klingenwechsel werkzeuglos:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
Metall
Schutzkappe:
Nein
Farbe:
schwarz
Klingenführungsmaterial:
Metall
Sicherheitsverriegelung:
Ja
Klingenrückzug automatisch:
Nein
Nr.:
0-10-095
Stanley Nr.:
0-10-095
Länge:
135 mm
Hersteller:
Stanley
Klingenbreite:
9 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,14*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,15*
2 Tage
464
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,20*
2 Tage
464
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,59*
€ 6,25*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-150
ab € 1,39*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,83*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 1,55*
Zubehör
Stanley
0-11-300
ab € 2,55*
Zubehör
Stanley
0-10-481
ab € 8,94*
Zubehör
Stanley
0-10-486
ab € 11,10*
Zubehör
Stanley
0-10-475
ab € 6,67*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,46*
Zubehör
Stanley
0-10-409
ab € 4,41*
Zubehör
Stanley
0-10-780
ab € 11,66*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 1,99*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,80*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,06*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,28*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.