Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Zimmermannsbeitel 30 mm Breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Zimmermannsbeitel 30 mm Breit
Kirschen Zimmermannsbeitel 30 mm Breit
Kirschen Zimmermannsbeitel 30 mm Breit
Artikel-Nr.:
     5417B-55833
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205-30
EAN/GTIN:
     4016649125550
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Zimmermannsbeitel Nr. 1205

Mit rundem, schwerem Heft aus Weißbuche, Klinge mit Seitenfasen. Halblang, extra stark, mit Lederprellscheibe.

Weitere Informationen:
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Griff-Form:
rund
Seitenfase:
Ja
Schneidenhärte HRc:
61 N/mm²
Stemmbreite:
30
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenhärte:
61 N/mm²
Klingenmaterial:
Stahl
Breite:
30
Klingenvergütung:
geschmiedet
Härteprüfverfahren:
HRC
Griffform:
rund
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
30
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 30mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Zimmermannsbeitel 30mm Breit Kirsche
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,72*
€ 39,11*
1
€ 4,00*
ab € 32,30*
€ 39,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,44*
€ 39,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,15*
€ 40,18*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,78*
€ 44,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,42*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,83*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.