Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAEGEBLAETTER HANDSAEGE SET 12 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAEGEBLAETTER HANDSAEGE SET 12 ST
SAEGEBLAETTER HANDSAEGE SET 12 ST
SAEGEBLAETTER HANDSAEGE SET 12 ST
SAEGEBLAETTER HANDSAEGE SET 12 ST
SAEGEBLAETTER HANDSAEGE SET 12 ST
Artikel-Nr.:
     5417B-55636
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     310121
EAN/GTIN:
     4010124310127
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensäge
Metallsäge
SAEGEBLAETTER HANDSAEGE SET 1
Weitere Informationen:
Zähne pro Zoll:
25
Anwendung:
Für universelle präzise Sägearbeiten in Metall, Alu, Buntmetalle, Holz, Kunststoffkanäle/-rohre, Gipse, usw.
Modell:
Universal-Sägeblatt
Für Handsägetyp:
Universalsäge
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Anzahl der Zähne pro Zoll:
25
Länge:
150 mm
Ausführung:
4. Universal-Sägeblatt
Zähne cm/Zoll:
10/25
Blattlänge:
150
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, Puksäge, metallsäge cimco, puksäge, HWS-Universalsägeblatt 150mm N
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 0,3975*
€ 0,6175*
5 Tage
2336
1
€ 4,79*
ab € 0,40*
€ 0,62*
1 Tag
2748
12
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,62*
1 Tag
2748
12
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Lager 5417
12
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120490
ab € 15,56*
Zubehör
Cimco
120515
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.