Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler
Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler
Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler
Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler
Artikel-Nr.:
     5417B-55051
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     4006325106270
EAN/GTIN:
     4006325106270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Dauerdruckpulverlöscher PDE ADLER • Standardgerät mit Druckhebelventil aus Metall • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C • Komplett mit Wandhaken • Prüf- und nachfüllbar • Einsatzbereiche: Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch • Zulassung für Deutschland und Österreich
Weitere Informationen:
Prod.Gruppe (ID):
Feuerlöscher
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
6
Norm:
DIN EN 3
Gewicht:
9,5
Ausführung:
Pulverlöscher
Hersteller:
Adler
Löschmittelinhalt:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA Adler 6 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 32,73*
€ 40,55*
1 Tag
286
1
€ 5,50*
ab € 32,82*
€ 40,59*
3 Tage
272
1
€ 4,99*
ab € 33,01*
€ 40,62*
5 Tage
277
1
€ 5,99*
ab € 33,29*
€ 41,39*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,79*
€ 111,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.