Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 6 DIN 376 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 6 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 6 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 6 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 6 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 6 DIN 376 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-43045
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38338
EAN/GTIN:
     4022835383383
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 6 DIN 376 HSS-E
Weitere Informationen:
Lochart:
Durchgangsloch
Toleranz:
6H
Vierkant:
3,4
Werkstoff:
HSSE
Schaft-vierkant:
3,4
Hersteller:
Völkel
Schaftdurchmesser:
M6 mm
Kernlochdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Nutenform:
gerade
Steigung:
1
Nenndurchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 376 A
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Völkel, Maschinengewindebohrer, Form, A, M, 6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
15
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,15*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 6,28*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.