Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4 x 0,7 DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4 x 0,7 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4 x 0,7 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4 x 0,7 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4 x 0,7 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4 x 0,7 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4 x 0,7 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4 x 0,7 DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-42432
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37630
EAN/GTIN:
     4022835376309
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Völkel Maschinengewindebohrer 15° RSP M 4  DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
13
Steigung:
0,7
Anschnittform:
C
Lochart:
Sackloch
Vierkant:
3,4
Hersteller:
Völkel
Toleranz:
6H
Schaftdurchmesser:
4,5 mm
Kernlochdurchmesser:
3,3 mm
Gewinde:
M 4x0,7
Gesamtlänge:
63 mm
Werkstoff:
HSSE
Nutenform:
15° Rechtsspirale
Nenndurchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, GEWIND-4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,45*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,73*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 8,74*
1
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 14,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.