Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5 x 0,8 DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5 x 0,8 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5 x 0,8 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5 x 0,8 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5 x 0,8 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5 x 0,8 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5 x 0,8 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5 x 0,8 DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-42384
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37734
EAN/GTIN:
     4022835377344
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 5X0,8  DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Vierkant:
4,9
Hersteller:
Völkel
Gewindelänge:
8
Steigung:
0,8
Grad:
35°
Form:
C
Oberfläche:
blank
Anschnittform:
C
Lochart:
Sackloch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Toleranz:
6H
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kernlochdurchmesser:
4,2 mm
Gewinde:
M 5X0,8
Gesamtlänge:
70 mm
Werkstoff:
HSSE
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Nenndurchmesser:
5 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, GEWIND-5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,34*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 7,44*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,48*
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.