Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4 DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4 DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-41615
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37530
EAN/GTIN:
     4022835375302
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 4  DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Vierkant (mm):
3,4
Lochart:
Durchgangsloch
Vierkant:
3,4
Hersteller:
Völkel
Gewindelänge:
13
Steigung:
0,7
Form:
B
Anschnittform:
B
Schaftdurchmesser:
4,5 mm
Kernlochdurchmesser:
3,3 mm
Gewinde:
M 4x0,7
Gesamtlänge:
63 mm
Werkstoff:
HSSE
Nutenform:
gerade
Nenndurchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, GEWIND-4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,66*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,79*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,83*
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.