Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 18 x 2,5 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 18 x 2,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 18 x 2,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 18 x 2,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 18 x 2,5 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 18 x 2,5 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-339628
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38762
EAN/GTIN:
     4022835387626
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 18X2,5  DIN 376 HSS-E
Weitere Informationen:
DIN:
DIN 376
Durchmesser:
18
Grad:
35°
Gewicht:
136
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO 2 6H
Lochart:
Sackloch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
11
Hersteller:
Völkel
Steigung:
2,5
Schaftdurchmesser:
M18 mm
Kernlochdurchmesser:
15,5 mm
Gewinde:
M 18X2,5
Gesamtlänge:
125 mm
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
18 mm
Norm:
DIN 376 C
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m18, gewind-18-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,16*
€ 31,87*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 23,02*
€ 31,88*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 33,04*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 33,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.