Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLLE BOLLÉ CONTOUR SCHUTZBRILLE (CONTPSI) 41949 Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOLLE BOLLÉ CONTOUR SCHUTZBRILLE (CONTPSI) 41949 Gr.
BOLLE BOLLÉ CONTOUR SCHUTZBRILLE (CONTPSI) 41949 Gr.
BOLLE BOLLÉ CONTOUR SCHUTZBRILLE (CONTPSI) 41949 Gr.
Artikel-Nr.:
     5417B-337642
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     41949
EAN/GTIN:
     3660740003241
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
- Norm: EN 166
- Gewicht: ca. 21 g
- Material: Rahmen/Bügel: Nylon
- Sichtscheibe: klar 240/10
- kratzfest, antibeschlag-beschichtete Sichtscheibe
- rutschfester Nasensteg
- Sportbügel
- antistatisch
Weitere Informationen:
Gefährdung:
mechanisch
Glasfarbe:
klar
Branche:
universelle Branche
Farbbesonderheit Brillengestell:
metallic
Rahmenfarbe:
silber
Farbbesonderheit Befestigung:
metallic
Grundpreis:
Nein
Polsterung:
ohne
Internetfarbe:
schwarz
Besonderheit Befestigung:
rutschfeste Bügel
Art:
Schutzbrille
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Eignung als Überbrille:
Nein
Bügellänge veränderbar:
Nein
inklinierbar:
Nein
Farbe Brillengestell:
schwarz
Farbe Befestigung:
schwarz
Gewicht:
21 g
Befestigungsmaterial:
Polyamid (PA)
Art Befestigung:
starre Ohrbügel
Scheiben austauschbar:
Nein
Scheibentönung:
klar
Dioptrien:
ohne
Material:
Polycarbonat
Hersteller:
Bollé
Größe:
Einheitsgröße EU
Ausführung:
Augenschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,54*
€ 10,31*
7 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 10,59*
1 Tag
455
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,76*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 10,85*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,50*
Zubehör
Bollé Safety
BS-LCC-RS
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.