| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335235 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4029201143091 EAN/GTIN: 4029201143091 |
| |
|
| | |
| Regenset Hose und Jacke
Ausführung:
- wasserdichtes reißfestes und strapazierfähiges Regenset bestehend aus Jacke und Hose
- im praktischem, wieder verschließbarem Beutel
- Jacke: mit Kapuze, Reißverschluss, Kordel am Bund, Armabschluss mit Gummizug 2 Pattentaschen
- Hose: starker Gummizug am Bund, 2 Seiteneingriffe
Material: - 100% Polyester, nach EN 343.
Weitere Informationen: | | Armlänge: | 1/1 Arm | Ausstattung: | Kapuze | Bundart: | elastischer Bund | Weitenverstellung: | Gummizug (Bund) | Taschenart: | Seitentasche mit Patte (beidseitig) | Hauptfarbton: | marineblau | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Norm: | EN 343 Regenschutz | Hauptfarbe: | blau | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | wasserdicht | Gefährdung: | Nässe | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Größe: | XL | Farbe: | blau | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Regenset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Nässearbeitsschutzanzug, Regenanzug, Regenkombination, Regenschutzanzug, Regenset, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitshose blau, arbeitshose xl, berufshose, Regenset (Hose/Jacke), Gr. XL, blau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,47* | € 18,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,32* | € 22,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,3484* | € 22,5384* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,57* | € 22,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 16,71* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|