| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335231 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4029201143039 EAN/GTIN: 4029201143039 |
| |
|
| | |
| Regenset Hose und Jacke
Ausführung:
- wasserdichtes reißfestes und strapazierfähiges Regenset bestehend aus Jacke und Hose
- im praktischem, wieder verschließbarem Beutel
- Jacke: mit Kapuze, Reißverschluss, Kordel am Bund, Armabschluss mit Gummizug 2 Pattentaschen
- Hose: starker Gummizug am Bund, 2 Seiteneingriffe
Material: - 100% Polyester, nach EN 343.
Weitere Informationen: | | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Armlänge: | 1/1 Arm | Ausstattung: | Kapuze | Bundart: | elastischer Bund | Weitenverstellung: | Gummizug (Bund) | Taschenart: | Seitentasche mit Patte (beidseitig) | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Norm: | EN 343 Regenschutz | Hauptfarbe: | gelb | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | wasserdicht | Gefährdung: | Nässe | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Geschlecht: | Herren | Größe: | 2XL EU | Farbe: | gelb | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Regenset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Nässearbeitsschutzanzug, Regenanzug, Regenkombination, Regenschutzanzug, Regenset, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitshose gelb, arbeitshose xxl, berufshose, Regenset (Hose/Jacke), Gr. XXL, gelb |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,50* | € 19,14* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,29* | € 22,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,2884* | € 22,6884* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,84* | € 22,89* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,47* | € 22,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|