Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1875-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1875-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1875-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1875-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1875-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-335079
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1875-2
EAN/GTIN:
     4025888006513
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: braun
- Größen: S-XXXXL
- mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss Taschen:
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche
Weitere Informationen:
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Taschenart:
Handytasche (links)
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
braun
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-6
Gefährdung:
kühle Umgebung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Besonderheit:
ärmellos
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Ausstattung:
V-Ausschnitt
Gewebeart:
Cord
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
Craftland
Form:
ärmellos
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
braun
Größe:
L
Ausführung:
Weste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 15,36*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 15,50*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 18,44*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,40*
€ 18,64*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 19,0214*
€ 25,8014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.