Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 1-M (50/52) 1875-1 Gr. 1-M (50/52)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 1-M (50/52) 1875-1 Gr. 1-M (50/52)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 1-M (50/52) 1875-1 Gr. 1-M (50/52)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 1-M (50/52) 1875-1 Gr. 1-M (50/52)
Craftland LÜNEBURG CORDWESTE Gr. 1-M (50/52) 1875-1 Gr. 1-M (50/52)
Artikel-Nr.:
     5417B-335078
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1875-1
EAN/GTIN:
     4025888006506
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: braun
- Größen: S-XXXXL
- mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss Taschen:
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Besonderheit:
ärmellos
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Gewebeart:
Cord
Ausstattung:
V-Ausschnitt
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Taschenart:
Handytasche (links)
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
braun
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-6
Gefährdung:
kühle Umgebung
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
Craftland
Form:
ärmellos
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
braun
Größe:
M
Ausführung:
Weste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 4,79*
ab € 13,30*
€ 18,58*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,25*
€ 18,60*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,63*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 18,8914*
€ 26,0214*
1 Tag
94
€ 7,90*
ab € 19,10*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.