Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperian Honeywell Brille Millennia, PC klar, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sperian Honeywell Brille Millennia, PC klar, schwarz
Sperian Honeywell Brille Millennia, PC klar, schwarz
Sperian Honeywell Brille Millennia, PC klar, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-334887
Hersteller:
     Sperian Protection
Herst.-Nr.:
     1000001
EAN/GTIN:
     7312550000014
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Informationen zu Schutzbrillen nach EN 166:
Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften VBG 1 § 4:

(1) Ist es durch betriebliche Maßnahmen nicht ausgeschlossen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat der Unternehmer geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und diese in ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Der Unternehmer hat insbesondere zur Verfügung zu stellen: Augen- oder Gesichtsschutz, wenn mit Augen- oder Gesichtsverletzungen durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder durch gefährliche Strahlung zu rechnen ist.

Leicht verletzbar - einfach zu schützen

Das menschliche Auge:
Die Hornhaut: In direktem Kontakt mit der Umwelt, spielt sie eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen. Sie ist das Gebilde des menschlichen Körpers mit der höchsten Empfindlichkeit.
Die Pupille: Lichtkontrolleur, in der Mitte der Iris, sie arbeitet wie die Blende einer Kamera. Ihr Durchmesser verändert sich je nach Helligkeit.
Die Linse: Reguliert mittels eines Kontrollmuskels die Scharfeinstellung (nahes Sehen, fernes Sehen). Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft und beeinträchtigt das Nahsehen (Weitsichtigkeit). Die Linse kann durch lange Einwirkung von IR (Infrarot) und UV (Ultraviolett) ihre Transparenz verlieren, was den Sehverlust zu Folge hat (Grauer Star/Katarakt).
Die Netzhaut: Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Sie überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gerhirn, damit Sie das Gesehene wahrnehmen können. Verbrannte Netzhautzellen sind für immer verloren, was einen irreversiblen Sehverlust zur Folge hat.

Gefahren für die Augen in der Industrie:
Mechanische Gefahren: Staub, Stoß, feste Partikel
Thermische Gefahren: Heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
Chemische oder biologische Gefahren: Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut
Gefahren durch Licht: Ultraviolett, Infrarot, sichtbares Licht, Laser
Gefahren durch Elektrizität: Direkter Kontakt, Lichtbögen druch Kurzschluss

Fakten zu Augenverletzungen: Täglich erleiden weltweit über 600 Arbeitnehmer Augenverletzungen, nur weil sie keine Schutzbrille tragen (Quelle:BLS).

Bei vielen Arbeitsprozessen treten mehrere Gefahren gleichzeitig auf, so dass der Augenschutz mehrfach vorbeugend konstruiert sein muss: Schweißerbrillen sollten aufgrund ihrer Belastung sowohl vor optischen, mechanischen als auch vor thermischen Einflüssen schützen. Die europäische Normung bezieht sich auf die jeweiligen Schutzgläser bzw. Sichtscheiben. Sichtscheiben werden jeweils eingeteilt in Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung. So bestehen Schutzbrillen aus Brillenkörper und Sichtscheiben nach DIN EN 166.

Einteilung gemäß europäischer Normung:
DIN EN 166: Gesamter persönlicher Augenschutz allgemein
DIN EN 169: Filter für Schweißarbeiten
DIN EN 170 + 1836: Ultraviolett-Filter

Klare Sichtscheibe:  Schützt vor UV-Licht, geeignet z. B. zum Schutz gegen Schleifpartikel, bietet besonders scharfe Durchsicht.
Gelbe Sichtscheibe: Absorbiert, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich sind, filtert trübes Licht heraus, gut geeignet für Außenarbeiten bei Dämmerung oder im Halbdunkel oder an nebligen Tagen (nicht zum Autofahren).
Graue Sichtscheibe: Reduziert Blendung und grelles Licht, bietet gute Farberkennung (wichtig für städtische Arbeitnehmer und Streckenposten).


Weitere Informationen:
Krümmung Scheibe:
9
Basis:
Schutzbrille
Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper):
-F (Stoß mit niedriger Energie)
Branche:
universelle Branche
zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe):
K (Kratzfestigkeit)
Rahmenfarbe:
schwarz
Schutzfilter nach DIN EN 170:
Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2
Grundpreis:
Nein
Lieferumfang/Bestandteil:
Brillenband
Internetfarbe:
schwarz
Oberflächenvergütung Scheibe:
UV-Filter
Art:
Schutzbrille
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
F (Stoß mit niedriger Energie)
Hersteller:
Honeywell
Kennzeichnung Scheibe:
2-1.2 B-D 1FK
Eigenname Material:
Nylon
Größe:
Einheitsgröße
Farbe Brillengestell:
schwarz
Farbe Befestigung:
schwarz
Gewicht:
32 g
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheiben austauschbar:
Ja
Scheibentönung:
klar
Glasfarbe:
klar
Gefährdung:
optisch
Dioptrien:
ohne
Material:
Polycarbonat
Ausführung:
Augenschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,67*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 9,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 9,22*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 9,93*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1002781
ab € 6,55*
Sonstiges
Honeywell
1006406
ab € 9,55*
Sonstiges
Honeywell
1000005
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.