Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-334842 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490497323 |
| |
|
| | |
| Ansell Montagehandschuh Easyflex 47-200
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff
- Ölabweisend
- 3/4-Beschichtung
- Vernäht, mit Strickbund
- Länge: 272–289 mm
- Farbe: grün
Material: Träger: Interlock Baumwolle Beschichtung: Nitril
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung
Weitere Informationen: | | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Farbe: | grün | Gefährdung: | Umgang mit rutschigem/fettiges Material | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Länge: | 270 mm | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2111 | Griffprofil: | glatt | Farbbesonderheit: | ohne | Material Beschichtung: | Nitril | Basis: | Mechanischer Schutzhandschuh | Farbe Beschichtung: | grün | Branche: | Maschinenbau | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Zusätzliche Schutzfunktion: | ohne | Verarbeitung Naht: | genäht | Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 6,5-10 | Schutz: | EN 388: 2.1.1.1.A | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Farbe Material Handschuh: | weiß | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Internetfarbe: | grün | Stulpenform: | gerade | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Anwendungsbereich: | ESD-Bereich | Stulpenart: | Strickbund | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe A | Passform: | einseitig tragbar | Material Handschuh: | Baumwolle (CO) | Besonderheit Material: | fettabweisend | Normen: | EN 388, EN 420 | Variante: | mit Nitrilbeschichtung | Schutzklasse: | 2 | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Ansell | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh Easy Flex47-200, Gr. 8 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 3,95* | ab € 1,77* | € 2,33* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,50* | ab € 1,71* | € 2,34* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 1,92* | € 2,47* | | | | | 27 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,90* | € 2,48* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,93* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|