Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 15IP x 130 mm (28740)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 15IP x 130 mm (28740)
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 15IP x 130 mm (28740)
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 15IP x 130 mm (28740)
Artikel-Nr.:
     5417B-331508
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28740
EAN/GTIN:
     4010995287405
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Klinge: Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Klinge: Farbcodierung hellgrün.

Weitere Informationen:
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
matt verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Antriebsform:
Sechskant
SB-Verpackt:
Nein
Klingendurchmesser:
6
Vergütung Abtriebsspitze:
Wiha ChromTop®
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
130
Schaftlänge:
130
Klingenform:
6-kant
Veredelung Spitze:
Wiha ChromTop®
Abtriebsgröße:
15
Veredelung Klinge:
matt verchromt
Abtriebsprofil:
TORX PLUS®
max._Drehmomentwert_(in.lbs):
59
Herkunftsland:
DE
Arbeitslänge Drehmomentklingen:
53 mm
Länge Drehmomentklinge:
130 mm
Gesamtgewicht:
0,037
Durchmesser Sechskantklinge:
6 mm
max. Drehmoment:
6,6 Nm
TORX PLUS:
15
Größe:
IP 15
Serie:
2899
Gewicht:
36 g
Ausführung:
Wechselklingen/Zubehör
Arbeitslaenge_Drehmomentklingen:
53 mm
Verpackungsgröße:
158 x 56 x 43 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Antriebsgröße:
4
Hersteller:
Wiha
Abtriebsform:
TORX PLUS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,63*
6 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,70*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 6,29*
€ 8,25*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 8,53*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.